タカショー
クリストバルテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
トープ
ホワイト
トープ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79824844
品番
IDT-T01T
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量でお手入れが簡単、扱いやすいプラスチックファニチャー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約4.5
色
トープ
直径(Φcm)
パラソル穴:アダプター有り/約3.4、アダプター無し/約4.1
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約90×90×73
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません