CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914

CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914
CLP-31U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 79824914

シェードポーチサンレモ シェード仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)30
内容量1台注文コード79824914品番CLP-31U
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

DIYで素敵なお庭の空間がつくれます。装飾を抑えたシンプルなデザインで空間になじみます。
最低高さ184cm~最大高さ224cmまでで5段階の高さ調整が可能です。
シェード生地はグレーカラーです。UVカット率:約90% 遮光率:約88%

用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。仕様撥水機能なし材質フレーム:スチール、生地:ポリエチレン質量(kg)30アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約320×160×233遮光率(%)約88紫外線カット約90%間口(cm)正面/約幅305.8×高さ163.8・側面/約幅145.8×高さ163.8・背面/約幅305.8×高さ210.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする