タカショー
アウトドアラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライトグレー
ライトグレー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79825027
品番
GRG-01LG
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
テラスで使えるガーデンラグ。屋外で使える樹脂製ラグは水と汚れに強く、汚れが床につくのを防いでくれます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.54
色
ライトグレー
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約90×180