- 「包」巾着ポーチ Kenko(ケンコートキナー) 79825640

「包」巾着ポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79825640
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

「包(つつむ) 巾着ポーチ 」は、カメラや交換レンズ、双眼鏡、スマートフォンなどをさっと入れるだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。
裏生地に起毛素材を採用、また、生地の中にクッション材を入れることでふんわりと機材を保護します。

その他
●表面生地:綿100%●裏面生地:ポリエステル 100%
色
プレミアムデニム
本体寸法(mm)
170×205

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする