HEIKO
角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×10パック)
マチ(mm)
105
注文コード
79826016
品番
18-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。
材質
片艶クラフト紙60g
幅(mm)
180
色
白無地
サイズ
幅180×マチ105×高220mm
高さ(mm)
220
種類
紙袋
紙厚(g/m
2
)
60
マチ(mm)
105