SATO(サトー)
SP/UNO1C 共通ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1000枚×10巻)
注文コード
79826050
品番
419-99901-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地強粘タイプラベル
種別
共通-1
材質
上質紙
サイズ
縦12×横21.6mm
タイプ
強粘着タイプ
色(柄)
白無地