iFace
[Google Pixel 8a専用]iFace Look in Clear Hybridケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79826838
品番
41-972786
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可
色
クリア
質量(g)
約36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×80×13
主材質
ポリカーボネート、TPU