a3654810 半透明尿器2個組 ファミリー・ライフ 79828738

 

a3654810 半透明尿器2個組 ファミリー・ライフ 79828738
a3654810 半透明尿器2個組 ファミリー・ライフ 79828738
a3654810 半透明尿器2個組 ファミリー・ライフ 79828738

半透明尿器2個組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
タイプ男性用×2
内容量1セット(2個)注文コード79828738品番a3654810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

中身が見えにくい半透明タイプ
軽量で割れにくく、大きな受け口で使いやすい。立ったまま・座ったままでも使用可能
尿量がわかる目盛り付き
臭いを防ぐフタ付き
容量約800ml
1年間保証書付き

質量(g)
1個:(約)98
タイプ
男性用×2
材質
本体:ポリエチレン、フタ・口輪:ポリプロピレン
容量(mL)
(約)800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする