ファミリー・ライフ
半透明尿器2個組
中身が見えにくい半透明タイプ
軽量で割れにくく、大きな受け口で使いやすい。立ったまま・座ったままでも使用可能
尿量がわかる目盛り付き
臭いを防ぐフタ付き
容量約800ml
1年間保証書付き
材質
本体:ポリエチレン、フタ・口輪:ポリプロピレン
容量(mL)
(約)800
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79828711
a3654830
1セット
男性用:(約)98、女性用:(約)112
男性用・女性用
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
79828738
a3654810
1セット(2個)
1個:(約)98
男性用×2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
79828765
a3654820
1セット(2個)
1個:(約)112
女性用×2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください