ファミリー・ライフ
半透明尿器2個組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
1セット
1セット(2個)
¥4,198
タイプ
女性用×2
女性用×2
男性用×2
男性用・女性用
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
79828765
品番
a3654820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
中身が見えにくい半透明タイプ
軽量で割れにくく、大きな受け口で使いやすい。立ったまま・座ったままでも使用可能
尿量がわかる目盛り付き
臭いを防ぐフタ付き
容量約800ml
1年間保証書付き
質量(g)
1個:(約)112
タイプ
女性用×2
材質
本体:ポリエチレン、フタ・口輪:ポリプロピレン
容量(mL)
(約)800