- 用途
- 熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
- 付属品
- 排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、排水口アダプター、排水ホース、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本
- 質量(kg)
- 25
- タイプ
- 本体+テラス窓用パネルセット
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 42.5×37.3×73.4
- 電流(A)(50/60Hz)
- 8.9/9.1
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 約1.7
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 820/960
- 騒音値(dB)
- 約56
- 使用環境
- 【温度】18~35℃【湿度】30~90%
- 保証期間
- 1年
- 設定可能温度(℃)
- 16~31
- 送風口数
- 1
- 冷媒
- R410A
- 圧縮機
- 全閉型ロータリー
- 冷媒封入量(g)
- 430
- 除湿能力(L/日)
- 20.5/24.5
- 冷房能力(kW)
- 2.6/2.9
- 適用畳数
- 【冷房】7-10畳/8-12畳
- 排熱ダクト有無
- あり