- 用途
- 工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
- 付属品
- 冷風ダクト、排気ダクト、ダクト用エルボ、ドレンホース
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 402×464×868
- 首振
- あり
- 冷房能力(50/60Hz)(kW)
- 2.3/2.5
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 定格冷風:900/1050
- 色
- ブラック
- コード長さ(m)
- 約1.8
- 電圧(V)(50/60Hz)
- AC100
- 主要材質
- 亜鉛メッキ鋼板、銅、アルミ、HDPE
- 製品質量(g)
- 44000
- ドレンタンク容量(L)
- 4
- 送風口数
- 1
- 冷媒
- R32
- 運転モード
- 弱・強
- 冷媒封入量(g)
- 190
- 排熱ダクト有無
- あり