ISAC-1801U-B スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ 79829255

ISAC-1801U-B スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ 79829255
ISAC-1801U-B スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ 79829255
ISAC-1801U-B スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ 79829255

スポットクーラー ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は排熱ダクト有無・送風口数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
排熱ダクト有無
あり
送風口数
1
注文コード
79829255
品番
ISAC-1801U-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。

用途
工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
付属品
冷風ダクト、ダクト用エルボ、ドレンホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×295×597
首振
あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.4/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
定格冷風:730/800
色
ブラック
コード長さ(m)
約1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
主要材質
亜鉛メッキ鋼板、銅、アルミ、HDPE
製品質量(g)
30000
ドレンタンク容量(L)
3
送風口数
1
冷媒
R32
運転モード
弱・強
冷媒封入量(g)
260
排熱ダクト有無
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする