ハウスホールドジャパン
取っ手付ポリ袋 乳白 50枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊(25枚)
注文コード
79830427
品番
TT60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
持ち帰り用に便利! 取っ手付きレジ袋
0.050ミリ以上の厚みで繰り返し使用することが推奨されています。
無料での配布が可能です。
白色で中身が見えにくく、十分な厚みで破れにくいのが特長です。
厚さ(mm)
0.052(1枚あたり)
入数(枚)
25
規格
60号(西日本)/80号(東日本)
縦(cm)
70
横(cm)
40
色
乳白
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
マチ(cm)
20
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。