取っ手付ポリ袋 乳白 50枚

取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 - ハウスホールドジャパン

持ち帰り用に便利! 取っ手付きレジ袋
0.050ミリ以上の厚みで繰り返し使用することが推奨されています。
無料での配布が可能です。
白色で中身が見えにくく、十分な厚みで破れにくいのが特長です。

色
乳白
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830226TT451ケース(10冊×50枚)0.05(1枚あたり)50045号(西日本)/45号(東日本)5530
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830357TT501ケース(8冊×50枚)0.05(1枚あたり)40050号(西日本)/60号(東日本)6035
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830375TT601ケース(10冊×25枚)0.052(1枚あたり)25060号(西日本)/80号(東日本)7040
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830427TT601冊(25枚)0.052(1枚あたり)2560号(西日本)/80号(東日本)7040
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830497TT501冊(50枚)0.05(1枚あたり)5050号(西日本)/60号(東日本)6035
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830540TT451冊(50枚)0.05(1枚あたり)5045号(西日本)/45号(東日本)5530
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830549TT801ケース(10冊×25枚)0.052(1枚あたり)25045L8045
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830680TT401ケース(10冊×50枚)0.05(1枚あたり)50040号(西日本)/30号(東日本)5026
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830707TT801冊(25枚)0.052(1枚あたり)2545L8045
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
79830759TT401冊(50枚)0.05(1枚あたり)5040号(西日本)/30号(東日本)5026
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする