TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540

TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540
TT45 取っ手付ポリ袋 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 79830540

取っ手付ポリ袋 乳白 50枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79830540
品番
TT45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

持ち帰り用に便利! 取っ手付きレジ袋
0.050ミリ以上の厚みで繰り返し使用することが推奨されています。
無料での配布が可能です。
白色で中身が見えにくく、十分な厚みで破れにくいのが特長です。

厚さ(mm)
0.05(1枚あたり)
入数(枚)
50
規格
45号(西日本)/45号(東日本)
縦(cm)
55
横(cm)
30
色
乳白
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
マチ(cm)
15
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする