曜日別特売
6065796 ECOトロリー ショート シーバイエス 79830856

ECOトロリー ショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79830856
品番
6065796
参考基準価格(税別)¥47,210販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

持続可能なReFloテクノロジーを使用し、最高品質の再生プラスチックから設計されています。 効果的な感染管理のためのカラーコーディング、ねじ10本と差し込みによる15分以内の組み立てを可能とし、コンパクトで収納しやすいデザインとなっております。

用途
清掃用具の運搬
本体質量(kg)
13.8
縦(mm)
545
横(mm)
900
本体高さ(mm)
1000
関連資料:カタログ(0.5MB)取扱説明書:組立方法(1.83MB)
注意
※ジップ付きダストバッグ、モップクランプ(モップホルダー)他、アクセサリーは別売りとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする