曜日別特売
#990 まもるくんCR 丸五 79831704

#990 まもるくんCR 丸五 79831704
#990 まもるくんCR 丸五 79831704
#990 まもるくんCR 丸五 79831704
#990 まもるくんCR 丸五 79831704
#990 まもるくんCR 丸五 79831704

まもるくんCR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
長さ(cm)手首長さ:5.5
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード79831704品番#990
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。

用途普通作業全般材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)ブラック/イエローサイズLL入数(双)1長さ(cm)手首長さ:5.5機能耐切創、耐油全長(cm)25.5中指長(cm)9材質(すべり止め)ニトリル手のひらまわり(cm)21.2ゲージ数15甲被タイプ手甲保護
関連資料:(1.83MB) (1.52MB)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。
※刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする