- 付属品
- AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント
- 質量(kg)
- 約60
- 消費電力(W)
- 245
- 対応
- 【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約1954×約87×約1125
- 電源(AC)
- AC100-240V、5.8-2.4A、50/60Hz
- 最大解像度
- 3840×2160
- 応答速度
- 8ms(GraytoGray、Ave.)
- 設置方法
- 横置き
- 入力端子
- HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
- 視野角(左右:上下)
- 左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)
- スピーカー
- 15W+15W
- 端子
- USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)
- 出力端子
- HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 稼働時間(時間)
- 18
- 最大輝度(cd/m2)
- 500
- モニターサイズ
- 86V型
- パネル駆動方式
- ADS液晶
- 最大表示色
- 約10.7億色
- 輝度(cd/m2)
- 500