曜日別特売
TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79833997

TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79833997
TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79833997

アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1枚注文コード79833997品番TZ964
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ハードボックスに入ったアディダス パフォーマンス タオルを持ち物に加えれば、トレーニングの準備は万端。スポーツ後に体を拭くのに役立つデザインで、キットバッグに簡単に収納できるコンパクトなサイズのスポーツタオル。激しいワークアウト中に水分や汗を拭き取るのに最適で、あらゆるスポーツのアスリートにとって頼りになるアイテム。ソフトで耐久性に優れた生地で作られ、光沢のあるハードボックスのパッケージで、フィットネス愛好家への心のこもったギフトにも最適。

色
ブラック/ホワイト
仕様
ボックス入り
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする