曜日別特売

アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス

アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル ハードボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル ハードボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル ハードボックス - アディダスアディダス パフォーマンスタオル ハードボックス - アディダス

ハードボックスに入ったアディダス パフォーマンス タオルを持ち物に加えれば、トレーニングの準備は万端。スポーツ後に体を拭くのに役立つデザインで、キットバッグに簡単に収納できるコンパクトなサイズのスポーツタオル。激しいワークアウト中に水分や汗を拭き取るのに最適で、あらゆるスポーツのアスリートにとって頼りになるアイテム。ソフトで耐久性に優れた生地で作られ、光沢のあるハードボックスのパッケージで、フィットネス愛好家への心のこもったギフトにも最適。

仕様
ボックス入り
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TZ964 7983399779833997TZ964ブラック/ホワイト
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
TZ964 7983412879834128TZ964チームロイヤルブルー/ホワイト
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする