曜日別特売
TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79834128

TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79834128
TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79834128
TZ964 アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス アディダス 79834128

アディダス パフォーマンスタオル ハードボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色チームロイヤルブルー/ホワイト
内容量1枚注文コード79834128品番TZ964
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ハードボックスに入ったアディダス パフォーマンス タオルを持ち物に加えれば、トレーニングの準備は万端。スポーツ後に体を拭くのに役立つデザインで、キットバッグに簡単に収納できるコンパクトなサイズのスポーツタオル。激しいワークアウト中に水分や汗を拭き取るのに最適で、あらゆるスポーツのアスリートにとって頼りになるアイテム。ソフトで耐久性に優れた生地で作られ、光沢のあるハードボックスのパッケージで、フィットネス愛好家への心のこもったギフトにも最適。

色
チームロイヤルブルー/ホワイト
仕様
ボックス入り
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする