1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241

1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241
1010549 作業着の油汚れ落としスプレー アイメディア 79834241

作業着の油汚れ落としスプレー

(11件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79834241
品番
1010549
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・頑固な油汚れに直接アタック!ガソリンスタンド御用達の油汚れ落としスプレーです。・機械油・ガソリン・食用油など、家庭用洗剤では落ちにくい油汚れを落とします。・洗濯機に入れる前に、油汚れにスプレーしてしみ込ませるだけ。つけ置きやゴシゴシ洗いの必要はありません。・市販の洗濯洗剤・柔軟剤と併用でき、他の洗濯物と一緒に洗うことができます。・作業着だけでなく、調理服の油汚れや、食べこぼしの油ジミにも。

用途
綿、麻、合成繊維用
成分
界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料
容量(mL)
300
液性
中性
使用の目安
汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量
注意
※毛、絹、水洗いのできない衣類には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43105643
2026-07-10
用途: キッチンでの油はね
建設業・工事業

SNSで話題になっていたので購入してみました。何度洗濯しても取れなかった油のシミが綺麗にとれました。感動です。

対象商品 : 43105643
2026-07-15
用途: グリス汚れに
運輸・通信業

グリス汚れに吹き付けて作業服用の洗剤で漬け置き洗いすると大体落ちます。ただスプレーがピンポイント噴射なので広範囲の汚れだと吹き付けるのが面倒くさい

対象商品 : 43105643
2025-08-05
用途: 機械メンテナンスで汚れた作業着の洗濯
宇南山工業 様(建設業・工事業)

毎回の洗濯に欠かすことが出来ない商品です。
大容量バージョンも有ると助かる。

対象商品 : 43105643
2025-01-24
用途: 松脂やドロ汚れの部分洗い
卸売・小売業

つけ置きの前に、ブラシを使うと更に良い効果が得られると思う。

対象商品 : 43105643
2024-04-01
用途: 機械メンテ時
サービス業

スプレー式の為、部分的な汚れを落とす事が出来、大変使い勝手が良いです。

2025-08-20
用途: 作業服の油汚損時

作業服にエンジンオイル廃油を大量こぼし汚損時、服廃棄?思ったが、もしや?と思い、本品購入、使用したら見事に汚れ落ちました。買って良かったです。

対象商品 : 43105643
2020-07-13
用途: グリースが付着した作業着の洗濯時

殆ど落ちなかった油脂汚れが、スプレーしてから洗濯機に投入するだけでスッキリ取れました。

対象商品 : 43105643
2023-11-13
用途: 制服の洗濯
製造業

部分洗いに使用。某石鹸で洗う場合は、塗りこみが必要ですが、これはスプレーするだけで済み、機械油等もよく落ちるのですが、容量が少なく、直ぐ無くなってしまい、価格も高いのが難点。洗剤を塗り込む工数を考えれば、トントンでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする