日東工器
ミニカプラ 酸素用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79834285
品番
25PF BRASS
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用ではめ合いサイズが異なります。
トラスコ品番
112-9911
材質
真鍮、シール:ニトリルゴム(NBR)
品名
酸素用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧力(MPa)
1
適合流体
酸素
接続サイズ
W12.5-20