曜日別特売
AR-2861 ハイポイント アラオ 79834800

ハイポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79834800品番AR-2861
参考基準価格(税別)¥952販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。
本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。

用途レベル確認に。トラスコ品番489-7854材質ポリエチレン黄緑摘要本体高さ(mm)310品名ハイポイント 本体外形寸法(mm)125危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする