51776 ウォシュナル洗たく用洗剤 SARAYA(サラヤ) 79834888

ウォシュナル洗たく用洗剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79834888品番51776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。
香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。
洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。
業務用洗濯機に最適な低粘度処方。
家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。
別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。

用途衣類の洗浄に。トラスコ品番176-2081材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙タイプ液体容量(L)10容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする