タジマツール(TJMデザイン)
GZM3ターゲットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79834994
品番
DISTO-GZM3T
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
組立式のターゲットプレートです。
台や材料の外端にセットして測定します。
材料長などを測定する場合に便利です。
用途
レーザー距離計のターゲットに。
トラスコ品番
261-9376
適合機種
ライカレーザー距離計
材質
プレート:ポリスチレン
幅(mm)
55
厚さ(mm)
88
高さ(mm)
82
品名
ターゲットプレート GZM3
奥行(mm)
88