※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
バイメタルホールソー充電ツバナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
22
21
22
30
32
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79835570
品番
BINSJD22
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃厚1mmでスムーズな切れ味
段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
トラスコ品番
162-3204
全長(mm)
127
有効切削能力(mm)
ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)
ふところ:40
刃厚(mm)
1
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応