曜日別特売
SA-75EL アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-75EL アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835624
SA-75EL アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835624
SA-75EL アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター 79835624

アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79835624品番SA-75EL
参考基準価格(税別)¥1,386販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。

用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-9597材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27耐荷重最大51(kgf)アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)66アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする