曜日別特売
F-ALW/500K ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー BAN-ZI 79837374

ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード79837374品番F-ALW/500K
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

人工木の劣化した部分に使用します。
人工木は劣化が早くチョーキングします。
専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。

トラスコ品番369-8593材質エポキシ樹脂クリア容量(L)0.5塗布面積(m2)5~7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.458L塗り重ね可能時間(時間)約3乾燥時間約8時間危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする