※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
樹脂サドルバンドガス管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
32
15
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837557
品番
NTGS-32GP
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途
ガス管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
トラスコ品番
523-7839
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
呼び径(A)
32
適合管
外径D:32A