曜日別特売
PLRB LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE 79838537

 

PLRB LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE 79838537
PLRB LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE 79838537
PLRB LEDライト STILETTO PRO SUREFIRE 79838537

LEDライト STILETTO PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79838537品番PLRB
参考基準価格(税別)¥78,060販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

充電タイプのタクティカルライトです。
薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。
点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。

付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする