曜日別特売
B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281

B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281
B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281
B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281
B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281
B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281
B2348112 Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック Anker(アンカー) 79839281

Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839281
品番
B2348112
在庫数量:残り28点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,190
販売価格(税別)
¥1,991

スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。
2台同時急速充電が可能:USB PD対応の2つのポートを搭載し、最大20W (合計15W) の出力が可能。 幅広い機器を2台同時に急速充電できます。
コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。
USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、すぐにお使いのiPadやUSB-C機器へ充電可能です。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

出力
単ポート利用時: USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大 20W)、 USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大 18W)
2ポート利用時: USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (最大 15W)
対応機種
スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他、Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他
タブレット端末:iPad(第10世代)/ iPad(第9世代)/ iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他
その他対応機種:Apple Watch 他
寸法(mm)
約48×43×28
色
ブラック
質量(g)
約52 (充電器本体1個)
最大出力(W)
15
入力
100-240V~1A 50-60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする