グローブマニア(川西工業)
革手袋”豚レインジャー アテ付”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
L
LL
M
全長(cm)
24
22.5
24
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79839806
品番
2389-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手のひらには豚革の当てが付いています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
電工・機械・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番
123-6069
材質
豚本革
厚さ(mm)
1.5
色
白
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
23
特性
当て付き
袖口仕様
マジック