曜日別特売
2983GR-S ニトリル背抜き手袋”テクノトップ” グローブマニア(川西工業) 79839849

ニトリル背抜き手袋”テクノトップ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード79839849品番2983GR-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

長繊維ポリエステル糸を使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。

用途機械部品組立。トラスコ品番854-8491材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)20ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする