JIS T 8116適合品です。
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。
手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。
セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。
コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。
特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。
快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。