帝健
耐熱アルミ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
79840095
品番
CGF9
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
119-9055
材質
表:耐熱アラミド繊維「コーネックス」+アルミコーティング加工、中:コーネックス混FBLフエルト、裏:綿
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
37
中指長(cm)
10
耐熱温度(℃)
200~250
手のひらまわり(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応