ゼブラ
ブレンユ-ボールペン 0.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
インク色
赤
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79840288
品番
BAS87-R
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。
ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルです。
用途
大事なことをサッと書く時におすすめです
色
赤
インク色
赤
芯径(mm)
0.5
グリーン購入法
適合