BA87-BL ブレンユ-ボールペン 0.7 ゼブラ 79840367

ブレンユ-ボールペン 0.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
インク色青
内容量1本注文コード79840367品番BA87-BL
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。
ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルです。

用途
大事なことをサッと書く時におすすめです
色
青
インク色
青
芯径(mm)
0.7
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする