曜日別特売
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427

 

RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427
RLTP10DS LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド 79840427

LEDテープライトRセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
明るさ(Lm)1000
内容量1台注文コード79840427品番RLTP10DS
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電源ケーブルと袋のセットです。
最大50mまで連結可能です。

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番563-0234セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋タイプ両面セット長さ(m)10コード長さ(m)10光源色明るさ(Lm)1000
注意
※焼損・火災の原因となるためテープライト同士が直接触れ合うように重ねたり束ねたりして点灯しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする