曜日別特売
A8V-315BK パーツキャビネット(引出し色ブラック) SHUTER 79840646

パーツキャビネット(引出し色ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番595-2337
材質ABS樹脂
ABS樹脂
本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂
内容量1台注文コード79840646品番A8V-315BK
参考基準価格(税別)¥23,634販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

亜鉛メッキが施され錆びにくいです。
引出しの取っ手が底部にあることで、前面の透明窓から中を覗きやすくしています。

用途小物部品の保管・整理に.付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番595-2337材質ABS樹脂ダークグレー、引出し:ブラック高さ(mm)415奥行(mm)222間口(mm)355引出し内寸法(mm)奥行:212、間口:84、高さ:66仕切りあり引出しの色引出し3列5段
注意
※旧タイプの引出し(A8N)と新タイプの引出し(A8VBK)どちらも使えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする