曜日別特売
ULAD1270SV 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840759

 

ULAD1270SV 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840759
ULAD1270SV 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840759
ULAD1270SV 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840759
ULAD1270SV 超軽量アルミデスク TRUSCO 79840759

超軽量アルミデスク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
色(天板)シルバー
内容量1台注文コード79840759品番ULAD1270SV
参考基準価格(税別)¥79,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです。
天板裏にボルト止めのみで簡単に組み立てができます。
解体後は天板裏に脚部を収めることで約7センチと非常に薄く収納できます。

用途
デスクワークに。
軽作業に。
色(天板)シルバー色(脚部)シルバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720トラスコ品番630-8229セット内容ボルト、M5レンチ材質アルミニウム高さ(mm)720奥行(mm)700間口(mm)1200天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※踏み台など、デスクの用途以外には使用しないでください。
※デスクに寄りかかったり、天板の上に乗らないでください。
※傾斜した場所へ設置しないでください。
※デスクを移動するときは引きずらないでください。
※許容積載量を超える荷重や許容積載量の範囲内でも、局所的に荷重をかけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする