曜日別特売
5611N-GP 19X33 1P VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム) 79841075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHB構造用接合テープ 5600P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)19
厚さ(mm)1.1
内容量1巻注文コード79841075品番5611N-GP 19X33 1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
トラスコ品番623-0602材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)19厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33粘着力(N/10mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする