曜日別特売
SR-5X9X10M アラムシリコーンチューブ アラム 79841294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-5X9X10M アラムシリコーンチューブ アラム 79841294
SR-5X9X10M アラムシリコーンチューブ アラム 79841294

アラムシリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)5.0
外径(Φmm)9
内容量1巻注文コード79841294品番SR-5X9X10M
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。

用途一般工業用、理化学・分析。トラスコ品番114-3375材質シリコーンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200内径(Φmm)5.0全長(m)10使用圧力(MPa)0.07外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表中の物性値は参考値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする