※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムシリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
6
3
5.0
6
15
外径(Φmm)
11
7
9
11
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79841310
品番
SR-6X11X10M
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途
一般工業用、理化学・分析。
トラスコ品番
114-3379
材質
シリコーンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
内径(Φmm)
6
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
0.08
外径(Φmm)
11
最小曲げ半径(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※表中の物性値は参考値となります。