※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
12
12
30
32
刃長(mm)
30
30
55
60
全長(mm)
110
110
165
175
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842265
品番
SSA12
参考基準価格(税別)
¥16,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
トラスコ品番
323-8982
刃数
4枚
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
表面処理
Sコーティング
刃径(mm)
12