曜日別特売
PQ4S-16.5x75STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQ4S-16.5x75STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842667
PQ4S-16.5x75STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842667
PQ4S-16.5x75STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842667
PQ4S-16.5x75STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842667
PQ4S-16.5x75STx210 パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ 79842667

パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)16.5
有効長(mm)75
全長(mm)210
内容量1本注文コード79842667品番PQ4S-16.5x75STx210
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。トラスコ品番523-7828適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)210有効長(mm)75シャンク形状SDSplus刃径(mm)16.5適合アンカーSFCN-12110-10.5
注意
※このパワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする