曜日別特売
26037 六角軸ドリル コバルトハイス鋼 RELIEF 79843209

六角軸ドリル コバルトハイス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード79843209品番26037
参考基準価格(税別)¥1,306販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ステンレス、難削材の穴あけに最適です。
クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。

用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。トラスコ品番859-2349材質コバルトハイス鋼全長(mm)95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする