曜日別特売
TMOB-220-BK マグネットバー TRUSCO 79843245

 

TMOB-220-BK マグネットバー TRUSCO 79843245
TMOB-220-BK マグネットバー TRUSCO 79843245
TMOB-220-BK マグネットバー TRUSCO 79843245
TMOB-220-BK マグネットバー TRUSCO 79843245
TMOB-220-BK マグネットバー TRUSCO 79843245

マグネットバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)220
内容量1本注文コード79843245品番TMOB-220-BK
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。

トラスコ品番255-4579材質等方性マグネット、ABS樹脂長さ(mm)220幅(mm)18厚さ(mm)7保持枚数約5~8枚RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする