TRUSCO
巻クラフト紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79843455
品番
CRAFT50-900X30
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。
環境にやさしい紙緩衝材です。
汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途
異形物の梱包に。
軽量物の梱包、包装に。
トラスコ品番
563-0184
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
900
長さ(m)
30
坪量(g/m
2
)
50